スタッガーオリジナル4インチ(ノンソルト)

スタッガーオリジナル4インチ(ノンソルト) - ハイドアップ(HIDEUP)スタッガーオリジナル4インチ(ノンソルト) - ハイドアップ(HIDEUP)スタッガーオリジナル4インチ(ノンソルト) - ハイドアップ(HIDEUP)スタッガーオリジナル4インチ(ノンソルト) - ハイドアップ(HIDEUP)スタッガーオリジナル4インチ(ノンソルト) - ハイドアップ(HIDEUP)スタッガーオリジナル4インチ(ノンソルト) - ハイドアップ(HIDEUP)スタッガーオリジナル4インチ(ノンソルト) - ハイドアップ(HIDEUP)

<4インチのコンセプト>*ジグのトレーラーに最適です。巻いてもいいしボトムバンピングもいい。 *タフな状況では4インチが最適で、数釣り可能なサイズです。 *スモールマウスバスにはビッグフィッシュ狙いのサイズです。

用途<元祖スナッグレススイムベイト~信頼+実績、その性能>スタッガーシリーズ中、真のオールラウンダーといえるのがこのオリジナルモデルである。ビッグレイクからリザーバー、スモールポンド、リバーなどフィールドを問わず爆発的にビッグバスを連発させてくれる。ウィード、カバーなどスイムベイトでは攻めづらいスポットに果敢に打ち込むことができる。集魚効果も高く、サーチベイトとしての役割も果たす、まったく新しいスイムベイトである。 <ローリングピッチアクション~派手すぎないアクションがキモ!>スタッガー・オリジナルをスイミングさせると、ゆっくりとしたローピッチローリングを見せる。開発当初はハイピッチローリングアクションを追求していたが、テストを繰り返すごとに、このローピッチアクションがビッグバスを集魚するパワーが一番高かったのである。アングラーから見た視点ではハイピッチローリングアクションの効果が高いと思われがちだが、このトルクフルなアクションがビッグバスの測線を刺激するという結論に至った。この絶妙な「ローピッチローリングアクション」をぜひ体験してほしい。長さ(mm)102質量(g)約10入数(個)8フックサイズ推奨オフセットフック:#3/0-#4/0内容量1袋(8個×1袋)
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54824886#S-N-06 チャートオレンジBF#S-N-06 チャートオレンジBF
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54824895#S-N-14 UVアカキン#S-N-14 UVアカキン
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54824904#S-N-15 UVホロイワシ#S-N-15 UVホロイワシ
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54824920#S-N-16 UVパープルアミジャコ#S-N-16 UVパープルアミジャコ
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
54824929#S-N-17 UVホロオレンジ#S-N-17 UVホロオレンジ
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする