スタッガーオリジナル6.7インチ

スタッガーオリジナル6.7インチ - ハイドアップ(HIDEUP)スタッガーオリジナル6.7インチ - ハイドアップ(HIDEUP)スタッガーオリジナル6.7インチ - ハイドアップ(HIDEUP)スタッガーオリジナル6.7インチ - ハイドアップ(HIDEUP)スタッガーオリジナル6.7インチ - ハイドアップ(HIDEUP)スタッガーオリジナル6.7インチ - ハイドアップ(HIDEUP)スタッガーオリジナル6.7インチ - ハイドアップ(HIDEUP)スタッガーオリジナル6.7インチ - ハイドアップ(HIDEUP)
用途<元祖スナッグレススイムベイト~信頼+実績、その性能>スタッガーシリーズ中、真のオールラウンダーといえるのがこのオリジナルモデルである。ビッグレイクからリザーバー、スモールポンド、リバーなどフィールドを問わず爆発的にビッグバスを連発させてくれる。ウィード、カバーなどスイムベイトでは攻めづらいスポットに果敢に打ち込むことができる。集魚効果も高く、サーチベイトとしての役割も果たす、まったく新しいスイムベイトである。 <ローリングピッチアクション~派手すぎないアクションがキモ!>スタッガー・オリジナルをスイミングさせると、ゆっくりとしたローピッチローリングを見せる。開発当初はハイピッチローリングアクションを追求していたが、テストを繰り返すごとに、このローピッチアクションがビッグバスを集魚するパワーが一番高かったのである。アングラーから見た視点ではハイピッチローリングアクションの効果が高いと思われがちだが、このトルクフルなアクションがビッグバスの測線を刺激するという結論に至った。この絶妙な「ローピッチローリングアクション」をぜひ体験してほしい。長さ(mm)170質量(g)約30入数(個)3フックサイズ推奨オフセットフック:#10/0内容量1袋(3個×1袋)
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54824369#106 ギル#106 ギル
オープン
1,188
1,307(税込)
6日以内出荷
返品不可
54824378#108 アユ#108 アユ
オープン
1,188
1,307(税込)
6日以内出荷
返品不可
54824387#109 ブラックソリッド#109 ブラックソリッド
オープン
1,188
1,307(税込)
6日以内出荷
返品不可
54824396#112 グラスホッパー#112 グラスホッパー
オープン
1,188
1,307(税込)
6日以内出荷
返品不可
54824405#113 シナモン/ブルーF#113 シナモン/ブルーF
オープン
1,188
1,307(税込)
6日以内出荷
返品不可
54824414#117 アルビノホワイト#117 アルビノホワイト
オープン
1,188
1,307(税込)
6日以内出荷
返品不可
54824430#140 グリパン/ダークチャート#140 グリパン/ダークチャート
オープン
1,188
1,307(税込)
6日以内出荷
返品不可
54824439#141 ナチュラルグリーンブルー#141 ナチュラルグリーンブルー
オープン
1,188
1,307(税込)
6日以内出荷
返品不可
54824448#158 レッドスカッパノン#158 レッドスカッパノン
オープン
1,188
1,307(税込)
6日以内出荷
返品不可
54824457#159 たまらんばいイエロー#159 たまらんばいイエロー
オープン
1,188
1,307(税込)
欠品中
返品不可
54824466#160 たまらんばいピンク#160 たまらんばいピンク
オープン
1,188
1,307(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする