スタッガーオリジナル6インチ

スタッガーオリジナル6インチ - ハイドアップ(HIDEUP)スタッガーオリジナル6インチ - ハイドアップ(HIDEUP)スタッガーオリジナル6インチ - ハイドアップ(HIDEUP)スタッガーオリジナル6インチ - ハイドアップ(HIDEUP)スタッガーオリジナル6インチ - ハイドアップ(HIDEUP)スタッガーオリジナル6インチ - ハイドアップ(HIDEUP)スタッガーオリジナル6インチ - ハイドアップ(HIDEUP)スタッガーオリジナル6インチ - ハイドアップ(HIDEUP)

<6インチのコンセプト>*スタッガーオリジナルの基本サイズ。ノーシンカー、テキサス、ヘビキャロ、ラバージグのトレーラーなどの幅広い釣りに対応しビッグフィッシュを連発させます。集魚力は抜群の威力です。サーチベイトとしても最適です。

用途<元祖スナッグレススイムベイト~信頼+実績、その性能>スタッガーシリーズ中、真のオールラウンダーといえるのがこのオリジナルモデルである。ビッグレイクからリザーバー、スモールポンド、リバーなどフィールドを問わず爆発的にビッグバスを連発させてくれる。ウィード、カバーなどスイムベイトでは攻めづらいスポットに果敢に打ち込むことができる。集魚効果も高く、サーチベイトとしての役割も果たす、まったく新しいスイムベイトである。 <ローリングピッチアクション~派手すぎないアクションがキモ!>スタッガー・オリジナルをスイミングさせると、ゆっくりとしたローピッチローリングを見せる。開発当初はハイピッチローリングアクションを追求していたが、テストを繰り返すごとに、このローピッチアクションがビッグバスを集魚するパワーが一番高かったのである。アングラーから見た視点ではハイピッチローリングアクションの効果が高いと思われがちだが、このトルクフルなアクションがビッグバスの測線を刺激するという結論に至った。この絶妙な「ローピッチローリングアクション」をぜひ体験してほしい。長さ(mm)152質量(g)約21入数(個)5フックサイズ推奨オフセットフック:#6/0内容量1袋(5個×1袋)
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54824186#101 ウォーターメロン#101 ウォーターメロン
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54824195#102 ウォーターメロンシード#102 ウォーターメロンシード
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54824204#103 グリーンパンプキン#103 グリーンパンプキン
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54824220#106 ギル#106 ギル
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54824229#107 グリーンギル#107 グリーンギル
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54824238#108 アユ#108 アユ
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54824247#109 ブラックソリッド#109 ブラックソリッド
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54824256#110 ピーチキャンディー#110 ピーチキャンディー
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54824265#111 チャートグリーン/ゴールドF#111 チャートグリーン/ゴールドF
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54824274#112 グラスホッパー#112 グラスホッパー
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54824290#113 シナモン/ブルーF#113 シナモン/ブルーF
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54824299#114 グリパン/ブルーF#114 グリパン/ブルーF
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54824308#140 グリパン/ダークチャート#140 グリパン/ダークチャート
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54824317#141 ナチュラルグリーンブルー#141 ナチュラルグリーンブルー
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54824326#142 ライトグリパン/ブラックブルーF#142 ライトグリパン/ブラックブルーF
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54824335#143 ウォーターメロン/ブラックブルーF#143 ウォーターメロン/ブラックブルーF
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54824344#147 ヒウオ#147 ヒウオ
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54824360#150 ホワイトソリッド#150 ホワイトソリッド
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする