ハイドアップ(HIDEUP)
スタッガースティック3.3インチ
<推奨リグ>ノーシンカー・ジグヘッド・I字・ダウンショット・キャロライナ <推奨フック>ノガレスフッキングマスターパワーベイトフィネス#1・ノガレスGENTENジグヘッド#1
用途
たまらんばい永野監修。元祖I字系スイーパースティックが20年以上の時を経てハイドアップから復刻。その名も「スタッガースティック」。ボリュームアップ!飛距離アップ!ノーシンカーでパニックアクション・ジグヘッドのミドストにも最適!
長さ(mm)
84
質量(g)
約3
入数(個)
8
フックサイズ
推奨オフセットフック:#1
内容量
1袋(8個×1袋)
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54825130
#069 ボンバーピンク
#069 ボンバーピンク
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54825139
#112 グラスホッパー
#112 グラスホッパー
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54825148
#116 シニカケギル
#116 シニカケギル
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54825157
#133 ワカサギル
#133 ワカサギル
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54825166
#140 イタスギル
#140 イタスギル
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54825175
#141 ナチュラルグリーンブルー
#141 ナチュラルグリーンブルー
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54825184
#142 ライトグリパン/ブラックブルーF
#142 ライトグリパン/ブラックブルーF
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54825200
#157 白魚
#157 白魚
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54825209
#208 アユ
#208 アユ
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54825218
#242 エビダッピ
#242 エビダッピ
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください