ハイドアップ(HIDEUP)
スタッガースティック4インチ
<推奨リグ>ノーシンカー・ウェイテッドリグ・おもし!リグ・キャロライナリグ・ジグヘッドヘッドリグ <推奨フック>ノガレスフッキングマスター・ヘビークラス#1/0
用途
たまらんばい永野監修。i字系での使用はもちろん、ノーシンカーでのパニックアクション。ジグヘッドのミドストにも最適。
仕様
FECO認定・匂い付き、監修:永野総一朗
長さ(mm)
105
質量(g)
6
入数(個)
7
フックサイズ
推奨オフセットフック:#1/0
内容量
1袋(7個×1袋)
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54825324
#069 ボンバーピンク
#069 ボンバーピンク
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54825340
#103 グリーンパンプキン
#103 グリーンパンプキン
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54825349
#105 ナチュラルプロブルー
#105 ナチュラルプロブルー
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54825358
#116 シニカケギル
#116 シニカケギル
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54825367
#140 イタスギル
#140 イタスギル
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54825376
#141 ナチュラルグリーンブルー
#141 ナチュラルグリーンブルー
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54825385
#142 ライトグリパン/ブラックブルーF
#142 ライトグリパン/ブラックブルーF
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54825394
#203 アユ
#203 アユ
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54825410
#242 エビダッピ
#242 エビダッピ
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54825419
#243 たまらんばいダークシュリンプ
#243 たまらんばいダークシュリンプ
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください