スタッガースティック5インチ

スタッガースティック5インチ - ハイドアップ(HIDEUP)スタッガースティック5インチ - ハイドアップ(HIDEUP)スタッガースティック5インチ - ハイドアップ(HIDEUP)スタッガースティック5インチ - ハイドアップ(HIDEUP)スタッガースティック5インチ - ハイドアップ(HIDEUP)スタッガースティック5インチ - ハイドアップ(HIDEUP)スタッガースティック5インチ - ハイドアップ(HIDEUP)スタッガースティック5インチ - ハイドアップ(HIDEUP)

<推奨リグ>ノーシンカー・ウェイテッドリグ・おもし!リグ・キャロライナリグ・ジグヘッド <推奨フック>ノガレスフッキングマスターLTD モンスタークラス3/0

用途たまらんばい永野監修。元祖I字系スイーパースティックが20年以上の時を経てハイドアップから復刻した「スタッガースティック」に5インチが登場。I字系での使用はもちろんノーシンカーでのパニックアクション・ジグヘッドでのミドストにも最適。仕様FECO認定・匂い付き、監修:永野総一朗長さ(mm)120質量(g)約10.5入数(個)5フックサイズ推奨オフセットフック:#3/0内容量1袋(5個×1袋)
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54825428#103 グリーンパンプキン#103 グリーンパンプキン
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54825437#105 ナチュラルプロブルー#105 ナチュラルプロブルー
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54825446#112 グラスホッパー#112 グラスホッパー
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54825455#133 ワカサギル#133 ワカサギル
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54825464#141 ナチュラルグリーンブルー#141 ナチュラルグリーンブルー
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54825480#156 スカッパノン#156 スカッパノン
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54825489#203 アユ#203 アユ
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54825498#242 エビダッピ#242 エビダッピ
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54825507#243 たまらんばいダークシュリンプ#243 たまらんばいダークシュリンプ
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
54825516#252 アイスプロブルー#252 アイスプロブルー
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする