ハイドアップ(HIDEUP)
スタッガーローラ3.3インチスリム
長さ(mm)
84
質量(g)
約24
入数(個)
4
フックサイズ
推奨オフセットフック:#5/0
内容量
1袋(4個×1袋)
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54822847
#069 ボンバーピンク
#069 ボンバーピンク
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54822856
#103 グリーンパンプキン
#103 グリーンパンプキン
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54822865
#112 グラスホッパー
#112 グラスホッパー
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54822874
#140 グリパン/ダークチャート
#140 グリパン/ダークチャート
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54822890
#141 ナチュラルグリーンブルー
#141 ナチュラルグリーンブルー
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54822899
#145 ゴールドシャッド
#145 ゴールドシャッド
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54822908
#156 スカッパノン
#156 スカッパノン
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54822917
#208 アユ
#208 アユ
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54822926
#242 エビダッピ
#242 エビダッピ
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54822935
#243 たまらんばいダークシュリンプ
#243 たまらんばいダークシュリンプ
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください