ハイドアップ(HIDEUP)
スタッガーワイド2.7インチ
<推奨リグ>ノーシンカー・ジグヘッド・ダウンショット・キャロライナ・テキサス・スモラバトレーラー
用途
全国のフィールドで!スタッガーワイド2.7インチは小ギルサイズ! <様々なリグに対応!>ノーシンカー・ジグヘッド・ジグトレーラー・キャロ・ダウンショット・チャター・ジカリグなどなど様々なリグに対応! <予測不能フォールアクション>規則正しいスパイラルフォールではなく、不規則なフォールアクションを出せます。(リグ:ジグヘッド・ジグ・ダウンショット・ジカリグ) <ギルそのものの動き!>ワンアクションで発生するクイックアクションはギルそのものの動き。扁平ボディなので水を切るようにスライド。
長さ(mm)
69
質量(g)
約3.8
フック
推奨オフセットフック:#1/0
入数(個)
6
内容量
1袋(6個×1袋)
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54820905
#102 ウォーターメロンシード
#102 ウォーターメロンシード
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54820914
#103 グリーンパンプキン
#103 グリーンパンプキン
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54820930
#106 ギル
#106 ギル
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54820939
#108 スカッパノン
#108 スカッパノン
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54820948
#109 ブラックソリッド
#109 ブラックソリッド
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54820957
#111 チャート/グリーン/ゴールドF
#111 チャート/グリーン/ゴールドF
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54820966
#113 モスグリーンギル
#113 モスグリーンギル
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54820975
#115 シナモンブルーギル
#115 シナモンブリーギル
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54820984
#116 シニカケギル
#116 シニカケギル
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54821000
#127 グリパンペッパーブルーF
#127 グリパンペッパーブルーF
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54821009
#128 グリーンライトギル
#128 グリーンライトギル
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54821018
#130 シナモン/ブルーF
#130 シナモン/ブルーF
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54821027
#140 モリギル
#140 モリギル
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54821036
#141 イタスギル
#141 イタスギル
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54821045
#S-01 UVジャコ
#S-01 UVジャコ
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54821054
#S-04 めんたい
#S-04 めんたい
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54821070
#S-05 チロリマッカ
#S-05 チロリマッカ
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54821079
#S-06 チャート
#S-06 チャート
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54821088
#S-08 シルバーシャッド
#S-08 シルバーシャッド
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54821097
#S-09 モエビ
#S-09 モエビ
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54821106
#S-10 ホワイト
#S-10 ホワイト
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください