曜日別特売

スタッガーワイド2インチ

スタッガーワイド2インチ - ハイドアップ(HIDEUP)スタッガーワイド2インチ - ハイドアップ(HIDEUP)スタッガーワイド2インチ - ハイドアップ(HIDEUP)スタッガーワイド2インチ - ハイドアップ(HIDEUP)スタッガーワイド2インチ - ハイドアップ(HIDEUP)スタッガーワイド2インチ - ハイドアップ(HIDEUP)スタッガーワイド2インチ - ハイドアップ(HIDEUP)スタッガーワイド2インチ - ハイドアップ(HIDEUP)

<推奨リグ>ノーシンカー・ジグヘッド・ダウンショット・キャロライナ・テキサス・スモラバトレーラー

用途全国のフィールドで!スタッガーワイド2.7インチは小ギルサイズ! <様々なリグに対応!>ノーシンカー・ジグヘッド・ジグトレーラー・キャロ・ダウンショット・チャター・ジカリグなどなど様々なリグに対応! <予測不能フォールアクション>規則正しいスパイラルフォールではなく、不規則なフォールアクションを出せます。(リグ:ジグヘッド・ジグ・ダウンショット・ジカリグ) <ギルそのものの動き!>ワンアクションで発生するクイックアクションはギルそのものの動き。扁平ボディなので水を切るようにスライド。長さ(mm)59#141 イタスギル質量(g)約1.5フック推奨オフセットフック:#4入数(個)8内容量1袋(8個×1袋)
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54820896#141 イタスギル
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする