ハイドアップ(HIDEUP)
スタッガーワイド3.3インチ
<推奨リグ>ノーシンカー・ジグヘッド・ダウンショット・キャロライナ・テキサス・スモラバトレーラー
用途
全国のフィールドで!スタッガーワイド3.3インチは小ギルサイズ! <様々なリグに対応!>ノーシンカー・ジグヘッド・ジグトレーラー・キャロ・ダウンショット・チャター・ジカリグなどなど様々なリグに対応! <予測不能フォールアクション>規則正しいスパイラルフォールではなく、不規則なフォールアクションを出せます。(リグ:ジグヘッド・ジグ・ダウンショット・ジカリグ) <ギルそのものの動き!>ワンアクションで発生するクイックアクションはギルそのものの動き。扁平ボディなので水を切るようにスライド。
長さ(mm)
84
質量(g)
約7
フック
推奨オフセットフック:#4/0
入数(個)
5
内容量
1袋(5個×1袋)
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54821115
#102 ウォーターメロンシード
#102 ウォーターメロンシード
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54821124
#103 グリーンパンプキン
#103 グリーンパンプキン
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54821140
#106 ギル
#106 ギル
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54821149
#108 スカッパノン
#108 スカッパノン
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54821158
#109 ブラックソリッド
#109 ブラックソリッド
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54821167
#110 ピーチキャンディー
#110 ピーチキャンディー
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54821176
#111 チャート/グリーン/ゴールドF
#111 チャート/グリーン/ゴールドF
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54821185
#115 シナモンブルーギル
#115 シナモンブルーギル
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54821194
#116 シニカケギル
#116 シニカケギル
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54821210
#122 スカッパノンギル
#122 スカッパノンギル
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54821219
#126 ダークオリーブ
#126 ダークオリーブ
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54821228
#127 グリパンペッパーブルーF
#127 グリパンペッパーブルーF
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54821237
#128 グリーンライトギル
#128 グリーンライトギル
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54821246
#130 シナモン/ブルーF
#130 シナモン/ブルーF
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54821255
#133 ワカサギル
#133 ワカサギル
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54821264
#138 オンガシークレット
#138 オンガシークレット
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54821280
#140 モリギル
#140 モリギル
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54821289
#141 イタスギル
#141 イタスギル
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54821298
#S-01 ホワイト
#S-01 ホワイト
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54821307
#S-02 レッドGF
#S-02 レッドGF
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54821316
#S-03 オレンジGF
#S-03 オレンジGF
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください