ハイドアップ(HIDEUP)
スタッガーワイドツインテール2.2インチ
イレギュラースパイラルフォールは健在。ボトムでもスイミングでもフロッグとしても。
長さ(mm)
56
質量(g)
約2
フック
推奨オフセットフック:#2
入数(個)
8
内容量
1袋(8個×1袋)
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54821840
#069 ボンバーピンク
#069 ボンバーピンク
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54821849
#102 ウォーターメロンシード
#102 ウォーターメロンシード
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54821858
#103 グリーンパンプキン
#103 グリーンパンプキン
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54821867
#106 ギル
#106 ギル
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54821876
#110 ピーチキャンディー
#110 ピーチキャンディー
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54821885
#111 チャートグリーン/ゴールドF
#111 チャートグリーン/ゴールドF
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54821894
#115 シナモンブルーギル
#115 シナモンブルーギル
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54821910
#116 シニカケギル
#116 シニカケギル
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54821919
#127 グリパンペッパー/ブルーF
#127 グリパンペッパー/ブルーF
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54821928
#128 グリーンライトギル
#128 グリーンライトギル
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54821937
#131 ジュンバグ
#131 ジュンバグ
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54821946
#140 モリギル
#140 モリギル
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54821955
#141 イタスギル
#141 イタスギル
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください