ハイドアップ(HIDEUP)
軽ラバ ノンラトル0g
ノガレス特注ストロングフック1/0採用 Fマーク入り
用途
<カルラバのDNAを受け継ぎパワーアップ!>その名の通り軽いラバージグ。ウィードに引っ掛けて浮かせてシェイクして誘うなど普通のジグではなかなかできないことが軽ラバでは可能に。中空構造の樹脂ヘッドは内部ウエイトがラトルの役目にもなっておりアピール力も抜群です。
仕様
推奨トレーラー:スタッガーワイド:3.3inch・4inch、スタッガーワイドツインテール:3.3inch・4inch、スタッガーオリジナル:3inch・3.5inch・4inch
質量(g)
0(重さはヘッド内部に入っているタングステンのウエイト表示)
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54819977
#003 グリパンブルーF
#003 グリパンブルーF
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54819986
#004 ブラックブルーF
#004 ブラックブルーF
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54819995
#005 スモークギル
#005 スモークギル
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54820004
#007 グリーンギル
#007 グリーンギル
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください