曜日別特売

SEC-ウェーブミル WFXH08000RS型(シェルタイプ・メトリック)

SEC-ウェーブミル WFXH08000RS型(シェルタイプ・メトリック) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WFXH08000RS型(シェルタイプ・メトリック) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WFXH08000RS型(シェルタイプ・メトリック) - 住友電工ハードメタル

SEC-ウェーブミル WFXH型は、WFXシリーズ用インサートを使用し高送りでの粗加工と多彩なツーリングに対応する高能率多機能カッタです。
優れた切れ味により、安定した高能率加工を実現。
多彩な加工に対応。(ランピング、ヘリカル加工)
WFXシリーズ用の多様なインサートを使用可能。

用途高送りでの荒加工、高能率・多機能加工用切込み角度(°)15寸法LF(mm)(高さ)40RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)1.5軸方向すくい角(°)6適合インサートSOMT0803○○PZER-□、SOET0803○○PZER-G、SOET0803○○PZFR-S半径方向すくい角(°)-6内容量1台
注意
※コーナー部加工時の注意点:コーナー部には、想定した隅R形状に対して削り残しや食い込みが生じます。
※使用するインサートにより刃径DCが異なります。
※ WFXH 型にはコーナー半径の大きいインサートの使用を推奨致します。
※プランジ加工時は送り量を下げてご使用ください。
※本体にインサートは組み込んでありません。
※刃径DCはコーナー半径1.2のインサート装着時の数値になります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
質量(kg)
穴径(Φmm)
刃径(Φmm)
ボルト(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54826767WFXH08040RS40.2(DCB)16(DCX)最大40(D1)14、(D2)9
46,900
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54826776WFXH08050RS50.3(DCB)22(DCX)最大50(D1)18、(D2)11
54,600
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54826785WFXH08050RS-Z660.3(DCB)22(DCX)最大50(D1)18、(D2)11
57,600
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
54826794WFXH08063RS60.5(DCB)22(DCX)最大63(D1)18、(D2)11
67,300
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

隅削り加工用カッタ SEC-ウェーブミルWFX型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする