SEC-ウェーブミル WFXH12000M型(モジュラータイプ)

SEC-ウェーブミル WFXH12000M型(モジュラータイプ) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WFXH12000M型(モジュラータイプ) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WFXH12000M型(モジュラータイプ) - 住友電工ハードメタル

SEC-ウェーブミル WFXH型は、WFXシリーズ用インサートを使用し高送りでの粗加工と多彩なツーリングに対応する高能率多機能カッタです。
優れた切れ味により、安定した高能率加工を実現。
多彩な加工に対応。(ランピング、ヘリカル加工)
WFXシリーズ用の多様なインサートを使用可能。

用途高送りでの荒加工、高能率・多機能加工用長さ(mm)(LS2)5刃数3質量(kg)0.2刃径(Φmm)(DCX)最大40切込み角度(°)15寸法LF(mm)(有効長さ)40ねじサイズM16RoHS指令(10物質対応)対応寸法L11(mm)(平取)10幅H(mm)24最大切込み(mm)2.5軸方向すくい角(°)6寸法DCON(mm)取付部径:Φ17寸法OAL(mm)全長63適合インサートSOMT1204○○PDER-□、SOMT120408PDER-H、SOET120408PDFR-S刃径Dc(Φmm)18.1半径方向すくい角(°)-6内容量1個
注意
※コーナー部加工時の注意点:コーナー部には、想定した隅R形状に対して削り残しや食い込みが生じます。
※使用するインサートにより刃径DCが異なります。
※ WFXH 型にはコーナー半径の大きいインサートの使用を推奨致します。
※プランジ加工時は送り量を下げてご使用ください。
※本体にインサートは組み込んでありません。
※刃径DCはコーナー半径1.6のインサート装着時の数値になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54826846WFXH12040M16Z3
54,600
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

隅削り加工用カッタ SEC-ウェーブミルWFX型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする