曜日別特売

SEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSX08000ES型(柄付きタイプ)

SEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSX08000ES型(柄付きタイプ) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSX08000ES型(柄付きタイプ) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSX08000ES型(柄付きタイプ) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSX08000ES型(柄付きタイプ) - 住友電工ハードメタル

SEC-ウェーブラジアスミル RSX型は鋭い切れ味と剛性を両立したボディ設計により、クランプ剛性が低い設備でも安定した加工を実現。
超ハイレーキ設計+高剛性ボディ設計により、低抵抗・低振動加工を実現。
独自の位置決め機構採用で、高精度かつ高い操作性で、容易なコーナー管理を実現しました。
(
インサートサイズ12・16・20mmは最大8コーナ使用、8・10mmは最大4コーナ使用です。)

用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・難削材の切削用:金型の彫り込み加工、傾斜加工、ヘリカル加工など、多様な加工を高能率に行うことができます。RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)4軸方向すくい角(°)10適合インサートRDET0803M0EN-□半径方向すくい角(°)-5~-8内容量1本
注意
※本体にインサートは組み込んでありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
質量(kg)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
寸法LF(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54827065RSX08020ES20.3(DMM)20(DCX)最大20全長100
36,100
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
54827074RSX08025ES30.4(DMM)25(DCX)最大25(全長)120
43,200
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

難削材加工用ラジアスカッタ SEC-ウェーブラジアスミル RSX型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする