住友電工ハードメタル
SEC-ゴールミル 鋳鉄高能率加工用カッタ GRHNF17000型(シェルタイプ インチ・粗用)
SEC-ゴールミルシリーズは鋳鉄部品(エンジンのシリンダーブロック、ミッションケース等)の高能率粗加工および仕上加工用カッタです。
鋳鉄高送り(ハイフィード)専用カッタ。多刃設計(インチ当たり約3枚)
用途
鋳鉄部品 (エンジンのシリンダーブロック、ミッションケース等)の高能率粗加工に。
仕様
インチ
被削材
鋳鉄
勝手
右勝手
切込み角度(°)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大切込み(mm)
6
軸方向すくい角(°)
-6
適合インサート
HNEF100608DNEN-G
半径方向すくい角(°)
-6°30'~-5
内容量
1台
注意
※本体にインサートは組み込んでありません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
質量(kg)
穴径(Φmm)
刃径(Φmm)
寸法LF(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54827248
GRHNF17080R
(総刃数)10
1.2
(DCB)25.4
(DCX)最大90.5
(高さ)50
¥
149,000
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54827257
GRHNF17100R
(総刃数)14
1.8
(DCB)31.75
(DCX)最大110.5
(高さ)50
¥
192,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
54827266
GRHNF17125R
(総刃数)18
2.9
(DCB)38.1
(DCX)最大135.5
(高さ)63
¥
248,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
54827275
GRHNF17160R
(総刃数)22
4.5
(DCB)50.8
(DCX)最大170.5
(高さ)63
¥
306,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54827284
GRHNF17200R
(総刃数)28
7.3
(DCB)47.625
(DCX)最大210.5
(高さ)63
¥
391,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54827300
GRHNF17250R
(総刃数)36
13.1
(DCB)47.625
(DCX)最大260.5
(高さ)63
¥
522,000
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
54827309
GRHNF17315R
(総刃数)44
24.5
(DCB)47.625
(DCX)最大325.5
(高さ)80
¥
688,000
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
鋳鉄高能率加工用フライスカッタ SEC-ゴールミル GRHN型拡充
参考になった