曜日別特売

SEC-ゴールミル 鋳鉄高能率加工用カッタ GRHNM17000型(シェルタイプ インチ・粗用)

SEC-ゴールミル 鋳鉄高能率加工用カッタ GRHNM17000型(シェルタイプ インチ・粗用) - 住友電工ハードメタルSEC-ゴールミル 鋳鉄高能率加工用カッタ GRHNM17000型(シェルタイプ インチ・粗用) - 住友電工ハードメタルSEC-ゴールミル 鋳鉄高能率加工用カッタ GRHNM17000型(シェルタイプ インチ・粗用) - 住友電工ハードメタルSEC-ゴールミル 鋳鉄高能率加工用カッタ GRHNM17000型(シェルタイプ インチ・粗用) - 住友電工ハードメタルSEC-ゴールミル 鋳鉄高能率加工用カッタ GRHNM17000型(シェルタイプ インチ・粗用) - 住友電工ハードメタル

SEC-ゴールミルシリーズは鋳鉄部品(エンジンのシリンダーブロック、ミッションケース等)の高能率粗加工および仕上加工用カッタです。
鋳鉄高送り(ハイフィード)専用カッタ。多刃設計(インチ当たり約3枚)

用途鋳鉄部品 (エンジンのシリンダーブロック、ミッションケース等)の高能率粗加工に。仕様インチ被削材鋳鉄勝手右勝手切込み角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)6軸方向すくい角(°)-6適合インサートHNEF100608DNEN-G半径方向すくい角(°)-6°30'~-5内容量1台
注意
※本体にインサートは組み込んでありません。
全7種類を絞り込む
刃径(Φmm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
刃数
質量(kg)
穴径(Φmm)
刃径(Φmm)
寸法LF(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54827318GRHNM17080R(総刃数)81.2(DCB)25.4(DCX)最大90.5(高さ)50
128,000
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
54827327GRHNM17100R(総刃数)101.7(DCB)31.75(DCX)最大110.5(高さ)50
152,000
95,980
105,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
54827336GRHNM17125R(総刃数)122.9(DCB)38.1(DCX)最大135.5(高さ)63
186,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
54827345GRHNM17160R(総刃数)164.5(DCB)50.8(DCX)最大170.5(高さ)63
247,000
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
54827354GRHNM17200R(総刃数)207.3(DCB)47.625(DCX)最大210.5(高さ)63
312,000
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54827370GRHNM17250R(総刃数)2413.1(DCB)47.625(DCX)最大260.5(高さ)63
400,000
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54827379GRHNM17315R(総刃数)2824.5(DCB)47.625(DCX)最大325.5(高さ)80
530,000
329,800
362,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋳鉄高能率加工用フライスカッタ SEC-ゴールミル GRHN型拡充
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする