曜日別特売

SEC-ウェーブミル WEX1000E型(柄付きタイプ)

SEC-ウェーブミル WEX1000E型(柄付きタイプ) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEX1000E型(柄付きタイプ) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEX1000E型(柄付きタイプ) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEX1000E型(柄付きタイプ) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEX1000E型(柄付きタイプ) - 住友電工ハードメタル

刃先強化した低抵抗インサートと高剛性ボディにより、安定した高能率加工を実現しました。
切れ味と刃先強度の両立と切れ刃の高精度化:独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。
高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。
全型番エア穴付き:エア及びクーラントによる切りくず排出性が向上。
高耐久性ボディ:特殊表面処理により耐腐食性、耐擦過性が向上。ねじサイズアップによりクランプ力及び耐久性が向上。
取り代の小さい加工で多刃高能率加工が可能。

用途平面、隅削り、溝、傾斜、倣い、側面、プランジ、ヘリカル加工切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)6軸方向すくい角(°)9~17適合インサートAXMT0602○○PD□R-□半径方向すくい角(°)7~17内容量1本
注意
※本体にインサートは組み込んでありません。
全7種類を絞り込む
刃数
シャンク径(Φmm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
刃数
質量(kg)
シャンク径(Φmm)
シャンク長(mm)
寸法LF(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54826286WEX1010E20.03DMM:10(LS)33(全長)50
28,600
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
54826295WEX1012E30.06DMM:12(LS)60(全長)80
30,200
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
54826304WEX1014E30.1DMM:16(LS)59(全長)80
31,100
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
54826320WEX1016E40.12DMM:16(LS)70(全長)90
34,900
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
54826329WEX1018E40.21DMM:20(LS)80(全長)100
38,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
54826338WEX1020E50.22DMM:20(LS)78(全長)100
41,900
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
54826347WEX1025E70.27(DMM)20(LS)90全長115
52,400
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

汎用隅削りカッタ SEC-ウェーブミルWEX1000型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする