曜日別特売

SEC-ウェーブミル WEX1000EL型(ロングシャンクタイプ・柄付きタイプ)

SEC-ウェーブミル WEX1000EL型(ロングシャンクタイプ・柄付きタイプ) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEX1000EL型(ロングシャンクタイプ・柄付きタイプ) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEX1000EL型(ロングシャンクタイプ・柄付きタイプ) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEX1000EL型(ロングシャンクタイプ・柄付きタイプ) - 住友電工ハードメタル

刃先強化した低抵抗インサートと高剛性ボディにより、安定した高能率加工を実現しました。
切れ味と刃先強度の両立と切れ刃の高精度化:独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。
高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。
全型番エア穴付き:エア及びクーラントによる切りくず排出性が向上。
高耐久性ボディ:特殊表面処理により耐腐食性、耐擦過性が向上。ねじサイズアップによりクランプ力及び耐久性が向上。
取り代の小さい加工で多刃高能率加工が可能。

用途平面、隅削り、溝、傾斜、倣い、側面、プランジ、ヘリカル加工切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)6軸方向すくい角(°)9~17適合インサートAXMT0602○○PD□R-□半径方向すくい角(°)7~17内容量1本
注意
※本体にインサートは組み込んでありません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
質量(kg)
シャンク径(Φmm)
シャンク長(mm)
寸法LF(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54826356WEX1010EL20.03(DMM)8(LS)83全長100
30,200
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
54826365WEX1012EL20.06(DMM)10(LS)100全長120
31,100
20,980
23,078(税込)
翌日出荷
返品不可
54826374WEX1014EL30.11(DMM)12(LS)125全長145
31,700
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
54826390WEX1016EL30.17(DMM)14(LS)140全長160
39,700
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
54826399WEX1018EL30.25(DMM)16(LS)160全長180
40,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54826408WEX1020EL40.36(DMM)18(LS)175全長200
42,800
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

汎用隅削りカッタ SEC-ウェーブミルWEX1000型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする