曜日別特売

SEC-ウェーブミル WEX1000F型(シェルタイプ・メトリック)

SEC-ウェーブミル WEX1000F型(シェルタイプ・メトリック) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEX1000F型(シェルタイプ・メトリック) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEX1000F型(シェルタイプ・メトリック) - 住友電工ハードメタル

刃先強化した低抵抗インサートと高剛性ボディにより、安定した高能率加工を実現しました。
切れ味と刃先強度の両立と切れ刃の高精度化:独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。
高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。
全型番エア穴付き:エア及びクーラントによる切りくず排出性が向上。
高耐久性ボディ:特殊表面処理により耐腐食性、耐擦過性が向上。ねじサイズアップによりクランプ力及び耐久性が向上。
取り代の小さい加工で多刃高能率加工が可能。

用途平面、隅削り、溝、傾斜、倣い、側面、プランジ、ヘリカル加工切込み角度(°)90寸法LF(mm)(高さ)40RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)6軸方向すくい角(°)9~17適合インサートAXMT0602○○PD□R-□半径方向すくい角(°)7~17内容量1台
注意
※本体にインサートは組み込んでありません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
質量(kg)
穴径(Φmm)
ボルト(mm)
キー溝幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54826250WEX1032F80.16(DCB)16(D1)14、(D2)9KWW:8.4
76,100
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54826259WEX1040F100.21(DCB)16(D1)14、(D2)9KWW:8.4
88,700
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54826268WEX1050F120.3(DCB)22(D1)18、(D2)11KWW:10.4
101,000
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
54826277WEX1063F140.52(DCB)22(D1)18、(D2)11KWW:10.4
114,000
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

汎用隅削りカッタ SEC-ウェーブミルWEX1000型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする