住友電工ハードメタル
SEC-ウェーブミル 面取り加工用 WFXC08000M型(モジュラータイプ)
SEC-ウェーブミル WFXC型は、WFXシリーズ用のインサートを使用した面取り加工用工具です。
豊富な材種を利用して多様な被削材に対応可能です。
用途
面取り加工用
長さ(mm)
(LS2)5
刃数
2
質量(kg)
0.1
刃径(Φmm)
(DCX)最大25.5
最小加工径(Φmm)
(DC1)16
寸法LF(mm)
(有効長さ)25
ねじサイズ
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法L11(mm)
(平取)8
幅H(mm)
13
寸法DCON(mm)
取付部径:Φ8.5
寸法OAL(mm)
全長42
適合インサート
SOMT0803○○PZER-□、SOET0803○○PZER-G、SOET0803○○PZFR-S
内容量
1個
注意
※面取り加工はインサートの直線切れ刃部を用いて行うため、本体に取り付けるインサートのコーナー半径(RE)により、面取り加工が可能な範囲が変わります。
※最小加工径(DC1)、最大刃径(DCX)は、コーナー半径(RE):0.8 インサート装着時の寸法です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54826740
WFXC08016M08Z2
¥
41,900
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
隅削り加工用カッタ SEC-ウェーブミルWFX型
参考になった