住友電工ハードメタル
SEC-ウェーブミル 面取り加工用 WFXC08000E型(柄付きタイプ)
SEC-ウェーブミル WFXC型は、WFXシリーズ用のインサートを使用した面取り加工用工具です。
豊富な材種を利用して多様な被削材に対応可能です。
用途
面取り加工用
シャンク長(mm)
(LS)90
切込み角度(°)
45
寸法LF(mm)
全長120
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸方向すくい角(°)
0
適合インサート
SOMT0803○○PZER-□、SOET0803○○PZER-G、SOET0803○○PZFR-S
半径方向すくい角(°)
0
頭部LH(mm)
30
内容量
1本
注意
※面取り加工はインサートの直線切れ刃部を用いて行うため、本体に取り付けるインサートのコーナー半径(RE)により、面取り加工が可能な範囲が変わります。
※最小加工径(DC1)、最大刃径(DCX)は、コーナー半径(RE):0.8 インサート装着時の寸法です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
質量(kg)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
最小加工径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54826697
WFXC08008E
1
0.1
(DMM)10
(DCX)最大17.5
(DC1)8
¥
31,700
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
54826706
WFXC08016E
2
0.2
(DMM)16
(DCX)最大25.5
(DC1)16
¥
41,900
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
隅削り加工用カッタ SEC-ウェーブミルWFX型
参考になった