住友電工ハードメタル
SEC-ウェーブミル 面取り加工用 WFXC12000E型(柄付きタイプ)
SEC-ウェーブミル WFXC型は、WFXシリーズ用のインサートを使用した面取り加工用工具です。
豊富な材種を利用して多様な被削材に対応可能です。
用途
面取り加工用
刃数
3
シャンク長(mm)
(LS)110
切込み角度(°)
45
寸法LF(mm)
全長150
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸方向すくい角(°)
0
適合インサート
SOMT1204○○PDER-□、SOET120408PDFR-S
半径方向すくい角(°)
0
頭部LH(mm)
40
内容量
1本
注意
※面取り加工はインサートの直線切れ刃部を用いて行うため、本体に取り付けるインサートのコーナー半径(RE)により、面取り加工が可能な範囲が変わります。
※最小加工径(DC1)、最大刃径(DCX)は、コーナー半径(RE):0.8 インサート装着時の寸法です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
最小加工径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54826715
WFXC12025E
0.6
(DMM)25
(DCX)最大41
(DC1)25
¥
54,600
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
54826724
WFXC12032E
1
(DMM)32
(DCX)最大48
(DC1)32
¥
55,100
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
隅削り加工用カッタ SEC-ウェーブミルWFX型
参考になった