SEC-ウェーブミル 面取り加工用 WFXC12000M型(モジュラータイプ)

SEC-ウェーブミル 面取り加工用 WFXC12000M型(モジュラータイプ) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル 面取り加工用 WFXC12000M型(モジュラータイプ) - 住友電工ハードメタル

SEC-ウェーブミル WFXC型は、WFXシリーズ用のインサートを使用した面取り加工用工具です。
豊富な材種を利用して多様な被削材に対応可能です。

用途面取り加工用長さ(mm)(LS2)5刃数3RoHS指令(10物質対応)対応寸法L11(mm)(平取)10適合インサートSOMT1204○○PDER-□、SOET120408PDFR-S内容量1個
注意
※面取り加工はインサートの直線切れ刃部を用いて行うため、本体に取り付けるインサートのコーナー半径(RE)により、面取り加工が可能な範囲が変わります。
※最小加工径(DC1)、最大刃径(DCX)は、コーナー半径(RE):0.8 インサート装着時の寸法です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
刃径(Φmm)
最小加工径(Φmm)
寸法LF(mm)
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54826749WFXC12025M12Z30.1(DCX)最大41(DC1)25(有効長さ)32M12
54,600
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
54826758WFXC12032M16Z30.2(DCX)最大48(DC1)32(有効長さ)40M16
55,100
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

隅削り加工用カッタ SEC-ウェーブミルWFX型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする