曜日別特売

SEC-ゴールミル 鋳鉄高能率加工用カッタ GFXC13000型(シェルタイプ コースピッチ・仕上用)

SEC-ゴールミル 鋳鉄高能率加工用カッタ GFXC13000型(シェルタイプ コースピッチ・仕上用) - 住友電工ハードメタルSEC-ゴールミル 鋳鉄高能率加工用カッタ GFXC13000型(シェルタイプ コースピッチ・仕上用) - 住友電工ハードメタルSEC-ゴールミル 鋳鉄高能率加工用カッタ GFXC13000型(シェルタイプ コースピッチ・仕上用) - 住友電工ハードメタルSEC-ゴールミル 鋳鉄高能率加工用カッタ GFXC13000型(シェルタイプ コースピッチ・仕上用) - 住友電工ハードメタルSEC-ゴールミル 鋳鉄高能率加工用カッタ GFXC13000型(シェルタイプ コースピッチ・仕上用) - 住友電工ハードメタルSEC-ゴールミル 鋳鉄高能率加工用カッタ GFXC13000型(シェルタイプ コースピッチ・仕上用) - 住友電工ハードメタルSEC-ゴールミル 鋳鉄高能率加工用カッタ GFXC13000型(シェルタイプ コースピッチ・仕上用) - 住友電工ハードメタルSEC-ゴールミル 鋳鉄高能率加工用カッタ GFXC13000型(シェルタイプ コースピッチ・仕上用) - 住友電工ハードメタル

SEC-ゴールミルシリーズは鋳鉄部品(エンジンのシリンダーブロック、ミッションケース等)の高能率粗加工および仕上加工用カッタです。
鋳鉄高送り(ハイフィード)専用カッタ。多刃設計(インチ当たり約3枚)
仕上用には簡単操作の刃振れ微調整機構を搭載。
仕上用は信頼性の高い縦使いインサート仕様。8コーナー使いインサートで経済的。
インサートは縦横に同数配列することにより8コーナー仕様を実現。(超硬インサートのみ)

用途鋳鉄部品 (エンジンのシリンダーブロック、ミッションケース等)の仕上加工に。被削材鋳鉄勝手右勝手RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)1軸方向すくい角(°)-5適合インサートLNGX1305○○PN□N-W半径方向すくい角(°)-8内容量1台
注意
※本体にインサートは組み込んでありません。
※必ず仕上刃先高さを調整の上ご使用ください。
※調整ねじを緩めたままでのご使用は、工具破損の原因となりますのでご注意ください。
※(仕上刃振れを2μm以下に調整いただくことにより、より良好な加工面が得られます。)
※GFXC 型は、取付刃数を減らして使用することができます。この場合、マーキングで示した取付位置にのみインサートを装着してください。
※ここでインサートを装着しない取付位置のネジは外してください。
全8種類を絞り込む
刃径(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
刃数
質量(kg)
穴径(Φmm)
刃径(Φmm)
寸法LF(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54827169GFXC13063RS(仕上)1、(有効)4、(総刃数)40.9(DCB)22(DCX)最大63(高さ)50
127,000
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
54827178GFXC13080R(仕上)1、(有効)6、(総刃数)61.4(DCB)25.4(DCX)最大80(高さ)50
141,000
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
54827187GFXC13100R(仕上)2、(有効)8、(総刃数)81.9(DCB)31.75(DCX)最大100(高さ)50
188,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54827196GFXC13125R(仕上)2、(有効)10、(総刃数)103.3(DCB)38.1(DCX)最大125(高さ)63
235,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54827205GFXC13160R(仕上)3、(有効)12、(総刃数)126.4(DCB)50.8(DCX)最大160(高さ)63
281,000
209,800
230,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
54827214GFXC13200R(仕上)4、(有効)16、(総刃数)167.8(DCB)47.625(DCX)最大200(高さ)63
375,000
269,800
296,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
54827230GFXC13250R(仕上)5、(有効)20、(総刃数)209.4(DCB)47.625(DCX)最大250(高さ)63
513,000
319,800
351,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
54827239GFXC13315R(仕上)6、(有効)24、(総刃数)2417.9(DCB)47.625(DCX)最大315(高さ)80
654,000
419,800
461,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋳鉄高能率加工用フライスカッタ SEC-ゴールミル GRHN型拡充
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする