曜日別特売

SEC-ウェーブミル WEZR11000E型(柄付きタイプ)

SEC-ウェーブミル WEZR11000E型(柄付きタイプ) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEZR11000E型(柄付きタイプ) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEZR11000E型(柄付きタイプ) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEZR11000E型(柄付きタイプ) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEZR11000E型(柄付きタイプ) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEZR11000E型(柄付きタイプ) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEZR11000E型(柄付きタイプ) - 住友電工ハードメタル

深い隅削りの高能率加工:SEC-ウェーブミル WEZ型用のインサートを多段配列した切刃長の長いカッタで、深い隅削りにおいて高能率加工が可能。
優れた耐びびり性能:鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせによりびびり振動を抑制。
ボディの特長:剛性と切りくず排出性を両立したフルート形状。先端は切りくずポケットを大きく、後方はボディを厚くすることで切りくず排出性能と剛性を両立。
びびりを抑制する不等分割ボディ:不等分割を採用し耐びびり性能向上。
鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせにより、優れた耐びびり性能を発揮。

用途隅削り、溝、側面加工切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※本体にインサートは組み込んでありません。
※APMX、LH、LFの( )内寸法は、RE=3.0/3.2のインサートを使用時の寸法です。
全12種類を絞り込む
刃数
シャンク径(Φmm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
刃数
質量(kg)
段数
シャンク径(Φmm)
寸法LF(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54826514WEZR11020E1920Z02(総刃数)4、(有効)20.222(DMM)20全長110(109.7)
63,400
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54826530WEZR11020E3620Z01(総刃数)4、(有効)10.244(DMM)20全長125(124.7)
63,400
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54826539WEZR11025E2725Z02(総刃数)6、(有効)20.413(DMM)25全長130(129.7)
90,100
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54826548WEZR11025E3625Z02(総刃数)8、(有効)20.424(DMM)25全長140(139.7)
114,000
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54826557WEZR11030E5325Z02(総刃数)12、(有効)20.526(DMM)25全長155(154.7)
166,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
54826566WEZR11032E3632Z02(総刃数)8、(有効)20.744(DMM)32全長140(139.7)
117,000
74,980
82,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
54826575WEZR11032E3632Z03(総刃数)12、(有効)30.714(DMM)32全長140(139.7)
171,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
54826584WEZR11032E5332Z02(総刃数)12、(有効)20.96(DMM)32全長160(159.7)
171,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
54826600WEZR11035E5332Z03(総刃数)18、(有効)30.886(DMM)32全長155(154.7)
216,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54826609WEZR11040E4432Z03(総刃数)15、(有効)30.875(DMM)32全長150(149.7)
184,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
54826618WEZR11040E4432Z04(総刃数)20、(有効)40.855(DMM)32全長150(149.7)
222,000
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
54826627WEZR11040E6132Z03(総刃数)21、(有効)30.957(DMM)32全長165(164.7)
230,000
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

万能・高精度隅削りカッタ WEZ型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする