曜日別特売

SEC-ウェーブミル WEZR17000E型(柄付きタイプ)

SEC-ウェーブミル WEZR17000E型(柄付きタイプ) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEZR17000E型(柄付きタイプ) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEZR17000E型(柄付きタイプ) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEZR17000E型(柄付きタイプ) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEZR17000E型(柄付きタイプ) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEZR17000E型(柄付きタイプ) - 住友電工ハードメタル

深い隅削りの高能率加工:SEC-ウェーブミル WEZ型用のインサートを多段配列した切刃長の長いカッタで、深い隅削りにおいて高能率加工が可能。
優れた耐びびり性能:鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせによりびびり振動を抑制。
ボディの特長:剛性と切りくず排出性を両立したフルート形状。先端は切りくずポケットを大きく、後方はボディを厚くすることで切りくず排出性能と剛性を両立。
びびりを抑制する不等分割ボディ:不等分割を採用し耐びびり性能向上。
鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせにより、優れた耐びびり性能を発揮。

用途隅削り、溝、側面加工切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※本体にインサートは組み込んでありません。
※APMX、LH、LFの( )内寸法は、RE=5.0/6.4のインサートを使用時の寸法です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
質量(kg)
段数
シャンク径(Φmm)
寸法LF(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54826636WEZR17040E2932Z03(総刃数)6、(有効)30.752(DMM)32全長135(134.3)
95,100
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
54826645WEZR17040E4332Z02(総刃数)6、(有効)20.863(DMM)32全長150(149.3)
95,100
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54826654WEZR17050E5742Z03(総刃数)12、(有効)31.584(DMM)42全長165(164.3)
191,000
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
54826670WEZR17050E8442Z02(総刃数)12、(有効)21.946(DMM)42全長195(194.3)
191,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

万能・高精度隅削りカッタ WEZ型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする