曜日別特売

SEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSXF20000RS型(シェルタイプ ファインピッチ・メトリック)

SEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSXF20000RS型(シェルタイプ ファインピッチ・メトリック) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSXF20000RS型(シェルタイプ ファインピッチ・メトリック) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSXF20000RS型(シェルタイプ ファインピッチ・メトリック) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSXF20000RS型(シェルタイプ ファインピッチ・メトリック) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSXF20000RS型(シェルタイプ ファインピッチ・メトリック) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSXF20000RS型(シェルタイプ ファインピッチ・メトリック) - 住友電工ハードメタル

SEC-ウェーブラジアスミル RSX型は鋭い切れ味と剛性を両立したボディ設計により、クランプ剛性が低い設備でも安定した加工を実現。
超ハイレーキ設計+高剛性ボディ設計により、低抵抗・低振動加工を実現。
独自の位置決め機構採用で、高精度かつ高い操作性で、容易なコーナー管理を実現しました。
(
インサートサイズ12・16・20mmは最大8コーナ使用、8・10mmは最大4コーナ使用です。)

用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・難削材の切削用:金型の彫り込み加工、傾斜加工、ヘリカル加工など、多様な加工を高能率に行うことができます。RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)10(4コーナー使用時) / 2.7(8コーナー使用時)軸方向すくい角(°)10適合インサートRDET2006M0EN-□半径方向すくい角(°)-5内容量1台
注意
※カッタを選択する際、保持具取り付けサイズ 穴径(DCB)をご確認ください。
※本体にインサートは組み込んでありません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
質量(kg)
穴径(Φmm)
刃径(Φmm)
ボルト(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54826986RSXF20080RS50.9(DCB)27(DCX)最大80(D1)20、(D2)14
88,100
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54826995RSXF20100RS61.8(DCB)32(DCX)最大100(D1)46、(D2)-
106,000
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
54827004RSXF20125RS72.6(DCB)40(DCX)最大125(D1)52、(D2)29
138,000
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
54827020RSXF20160RS94.6(DCB)40(DCX)最大160(D1)90、(D2)-
180,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

難削材加工用ラジアスカッタ SEC-ウェーブラジアスミル RSX型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする