SEC-ウェーブミル 高能率加工用隅削りカッタ WSE16000E型(柄付きタイプ)

SEC-ウェーブミル 高能率加工用隅削りカッタ WSE16000E型(柄付きタイプ) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル 高能率加工用隅削りカッタ WSE16000E型(柄付きタイプ) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル 高能率加工用隅削りカッタ WSE16000E型(柄付きタイプ) - 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル 高能率加工用隅削りカッタ WSE16000E型(柄付きタイプ) - 住友電工ハードメタル

航空機用チタン合金加工に最適:大きな傾斜角度で加工可能な設計と多様なコーナー半径のラインアップにより
チタン構造部品をはじめとする様々なアプリケーションに適用可能。
最適な刃先形状と切りくずポケットで優れた切りくず排出性を実現。

用途航空機部品をはじめとするチタン合金の高能率加工に。刃数3質量(kg)0.9シャンク径(Φmm)(DMM)32切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)15軸方向すくい角(°)8刃径Dc(Φmm)32半径方向すくい角(°)-9頭部LH(mm)60(58.4)内容量1本
注意
※頭部LH、全長LFの( )内寸法は、RE=5.0以上のインサートを使用時の寸法です。RE=5.0以上のインサート使用時は最大切込み13mmとなります。
※本体にインサートは組み込んでありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54826855WSE16032E03
53,900
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

高能率加工用隅削りカッタ WSE型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする