設定情報
販売価格(税別)¥938~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
菱電化成

【オーダー】耐熱ガラスエポキシ積層板

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】耐熱ガラスエポキシ積層板 (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

PGE-6771は、ガラス繊維のシートを積層し、それを高耐熱の接着剤で固めた硬質断熱板です。
高強度で構造材として使用可能です。
また、アスベスト(石綿)を含んでおりません。

注文コード54831527 用途樹脂/ゴム/ダイカスト用金型の断熱板・樹脂/ゴム/ダイカスト用成形機の断熱板・ヒーター/電気炉の断熱材・食品機械の耐熱部品・繊維機械の断熱材・ヒートシール機用断熱材・電車用耐熱部品 比重1.8~1.9 耐熱温度(℃)200 熱伝導率(W/mk)0.3 吸水率(%)0.05 衝撃値(J/cm2)>4.5(シャルピー) 圧縮強度(MPa)500~600 曲げ強度(MPa)450~540 サービス分類オーダー・加工 内容量1個
注意
※記載数値は測定値であり保証値ではありません。
※耐熱温度は目安であり、使用条件によって異なります。
読込中…
 
 
 

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする