設定情報
販売価格(税別)¥1,108~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
ブランデンバーガー

【オーダー】高断熱断熱板

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】高断熱断熱板 (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

強度もありながら、一般的な断熱板に比べ熱伝導率が低く、
断熱効果に優れた断熱板です。

注文コード54831536 用途樹脂/ゴム金型用断熱板樹脂・ゴム成形機用断熱板 比重1.35 耐熱温度(℃)210(長期)、250(短期) 熱伝導率(W/mk)0.12(室内)、0.16(200℃) 吸水率(%)0.1 圧縮強度(MPa)300(室内)、100(200℃) 曲げ強度(MPa)200(室内)、60(200℃) サービス分類オーダー・加工 内容量1個
注意
※記載数値は測定値であり保証値ではありません。
※耐熱温度は目安であり、使用条件によって異なります。
読込中…
 
 
 

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする