販売価格(税別)¥492~ 5日出荷 5日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 利昌工業 【オーダー】紙ベークライト(紙フェノール積層板) メーカー直送返品不可代引不可特別運賃 【オーダー】紙ベークライト(紙フェノール積層板) (1件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 紙ベークライト(紙フェノール積層板)は紙にフェノール樹脂を含侵したシート(プリプレグ)を何層にも重ね、加熱・加圧して製造した板状の積層板です。 熱硬化性樹脂の中では最も安価な材料です。 注文コード54831588 用途電気絶縁部品・機械部品・金属代替の構造部品 電圧貫層破壊電圧:30~45MV/m(90時間/20℃65%吸湿後) 比重1.34~1.40 耐熱温度(℃)100~120 引張強度(MPa)100~150 熱伝導率(W/mk)0.3 吸水率(%)0.2~0.4 アイゾット衝撃強さ(J/cm)0.29~0.39 ヘキ開強さ(KN)3.9~4.9 圧縮強度(MPa)245~300 曲げ強度(MPa)105~195 サービス分類オーダー・加工 内容量1個 注意 ※記載数値は測定値であり保証値ではありません。 ※耐熱温度は目安であり、使用条件によって異なります。 読込中… 商品豆知識 樹脂素材の種類と特長 樹脂素材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity アクリルキャスト板透明 光 税込¥1,033~ ¥939~ エンプラレール 丸棒 KANA(片山チエン) 税込¥1,538~ ¥1,398~ ケブラー生地 (耐切創) エスコ 税込¥77,660 ¥70,600 バスケットへ 帯電防止ビニール アキレス 税込¥5,058~ ¥4,598~ 帯電防止ビニール アキレス 税込¥6,048~ ¥5,498~ 防炎ビニール アキレス 税込¥3,298~ ¥2,998~ 業務用機械保護カバー TRUSCO 税込¥2,418~ ¥2,198~ 養生用PPハード板 ガチンコボード YUYPRO 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 塩ビ押出プレート タキロン 税込¥4,288~ ¥3,898~ アクリルパイプ コクゴ 税込¥549~ ¥499~ (15) サインプレート コミックプレート CM1510 光 税込¥5,498 ¥4,998 サインプレート 卓上サイン 御予約席 RESERVED 光 税込¥32,978~ ¥29,980~ テーブルナンバー アクリル製 光 税込¥296 ¥269 アルミ 遮熱エアーキャップシート TRUSCO 税込¥6,268 ¥5,698 バスケットへ ポリカーボネート板(ブラウン) 厚さ5mm アイリスソーコー 税込¥1,099~ ¥999~ (5) ポリエチレン板 アズワン 税込¥1,672~ ¥1,520~ (2) 透明アクリル板 カンテック 税込¥7,368~ ¥6,698~ 白アクリル板 カンテック 税込¥9,018~ ¥8,198~ 透明アクリル板 カンテック 税込¥13,178~ ¥11,980~ 透明PET板 カンテック 税込¥12,078~ ¥10,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウねじ・ボルト・釘/素材素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)樹脂素材その他樹脂その他樹脂板カット対応品 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 2025-04-27 用途: 電子部品検査治具 卸売・小売業 重さ、厚み、強度ともに丁度良かった。5mmx200mmx200mmアルミフレームなどを搭載しても歪みがなく検査治具として最適であった。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品