設定情報
販売価格(税別)¥538~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
菱電化成

【オーダー】布ベークライト(布フェノール積層板)

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】布ベークライト(布フェノール積層板) (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

布ベークライト(布フェノール積層板)は布にフェノール樹脂を含侵したシート(プリプレグ)を何層にも重ね、加熱・加圧して製造した板状の積層板です。

注文コード54831597 用途電気絶縁部品・機械部品・金属代替の構造部品 電圧貫層破壊電圧:11~15MV/m(90時間/20℃65%吸湿後) 比重1.3~1.4 耐熱温度(℃)100~120 引張強度(MPa)70~100 熱伝導率(W/mk)0.3 吸水率(%)1.4~1.8 アイゾット衝撃強さ(J/cm)0.8~1.3 ヘキ開強さ(KN)9~12 圧縮強度(MPa)260~300 曲げ強度(MPa)140~180 サービス分類オーダー・加工 内容量1個
注意
※記載数値は測定値であり保証値ではありません。
※耐熱温度は目安であり、使用条件によって異なります。
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
読込中…
 
 
 

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする