2000-1404

2000-1404 - ワゴジャパン
ピッチ(mm)3.5シリーズTOPJOBS,2000定格電圧800V定格電流(A)13.5AWG24→16ヒューズなしRoHS指令(10物質対応)対応結線方法プッシュインケージクランプケーブルCSA(mm2)1レベル数シングル危険区域認証ATEX,IECEx内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
548321572000-1404
オープン
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする