日本ケミコン
ELXS451VSN271MQ45S
長さ(mm)
45
寸法(mm)
25.4(Dia.)×45
電圧
450Vdc
直径(Φmm)
25.4
誘電正接
0.002
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スナップイン
テクノロジー
アルミ電解
静電容量(μF)
270
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-25
リード間隔(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54833058
ELXS451VSN271MQ45S
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください