omron(オムロン)
XG4A-3434
ピッチ(mm)
22.86
極数
34
シリーズ
XG4A
定格電流(A)
3
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
実装タイプ
スルーホール実装
表面処理(コンタクト)
ニッケルの上に金
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54834634
XG4A-3434
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください