omron(オムロン)
XG4A-3434
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54834634
品番
XG4A-3434
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
22.86
極数
34
シリーズ
XG4A
定格電流(A)
3
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
実装タイプ
スルーホール実装
表面処理(コンタクト)
ニッケルの上に金