61-0899-139

61-0899-139 BINDER(ビンダー)

長さ(mm)21.6 シリーズ692 定格電流(A)16 材質(コンタクト)真鍮 適合電線サイズ16AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品RD24電源コネクタ 実装タイプケーブルマウント 最大接触抵抗(mΩ)5 表面処理(コンタクト) 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54837915 61-0899-139
オープン
989
1,088 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする