コードレス卓上スライド丸のこ

コードレス卓上スライド丸のこ HiKOKI(旧:日立工機) コードレス卓上スライド丸のこ HiKOKI(旧:日立工機) コードレス卓上スライド丸のこ HiKOKI(旧:日立工機)

業界初!トルクブーストテクノロジーで高回転と高トルクを自動切換
低トルク時の回転数アップでAC機に比べ約1.2倍の切断スピード!
メーカー従来機C12RSH2比
高トルクモード搭載で消費電力を抑え連続作業にも対応
傾斜ロックハンドルを前方に配置し、作業性が向上
ターンテーブルはワンタッチ固定
新墨線合わせ機能 シャドーライト【XACT CUT LED】搭載
ダブルボールブッシュでスムーズなスライドを実現
軽快に切断可能な新チップソー(鋭角交互刃と平刃の組刃)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品マルチボルト蓄電池、急速充電器、チップソー、ダストバッグ、ホルダ(B)、六角棒スパナ、電池カバー、バイス 質量(kg)24.5(電池装着時) 電圧(V)36 寸法(幅W×奥行D)(mm)(据付)609×255.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])自動切換モード:4000/高トルクモード:3200 最大切断寸法(mm)【ターンテーブル角度】[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)70×312/75×260(25)、(のこ刃傾斜0°(直角))107×312/120×260(25)、(のこ刃傾斜右45°)45×312/50×260(25)【ターンテーブル角度】[左右45°](のこ刃傾斜左45°)70×220/75×180(25)、(のこ刃傾斜0°(直角))107×220/120×180(20)、(のこ刃傾斜右45°)45×220/50×180(25)【ターンテーブル角度】[右57°](のこ刃傾斜0°(直角))107×170/120×130(25) ※()内は当て板寸法 電池マルチボルト蓄電池 バッテリー容量(Ah)4.0 蓄電池形名BSL36B18BX 充電器形名UC18YDL2 ノコ刃直径(mm)290~305 内容量1台
関連資料: (1.05MB)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54839315 C3612DRA (WPZ)
207,900
169,800
186,780 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする