23.8型ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI/ブラック/スピーカー:なし
付属品HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.5m)、ACアダプター、保証書、OSD機能説明書、ベース
質量(kg)4.4 (梱包時)
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)通常:17.0/スタンバイ:0.3
電源ACアダプタ (AC100~240V 50/60Hz)
適合規格VCCI、J-moss、PC-Recycle、PSE
角度(°)下5~上20 (チルト)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)476 x 613 x 101(梱包時)
表面処理アンチグレア
本体質量(kg)スタンドあり:2.8、スタンド無し:2.4
機能Screen Plus、i-Menu、フリッカーフリー、ローブルーモード、AdaptiveSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応
インターフェースHDMI1.4×2
コントラスト比1000:1、DCR:20000000:1
液晶パネルIPS
ピクセルピッチ(mm)0.2745 x 0.2745
解像度1920×1080
表示可能色数約1677万色
保証期間3年
走査周波数(水平)30~115 kHz
走査周波数(垂直)48~100 Hz
応答速度1ms (MPRT)/4ms (GTG)
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)100 x 100 mm
プラグ、プレイ規格DDC/CI
スピーカー無し
色(本体)ブラック
保管温度範囲(℃)-25~55
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~40
アスペクト比16:9
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)540 x 418 x 171(スタンド使用時)、540 x 321 x 38(スタンド未使用時)
オーディオ出力3.5mmミニジャック
モニターサイズ23.8インチ
ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能)
リフレッシュレート(Hz)100
輝度(cd/m2)250
内容量1台