覗き見防止プライバシーフィルター/ゴールドタイプ/27インチ PCモニター用/アスペクト比16:9/33.7 x 59.8cm/視野角60度/両面使用/ブルーライトカット/パソコンディスプレイ 液晶保護 フィルム
秘匿性の高いデータを保護:正面を中心に約60度(左右約30度)より外側からの覗き見を防止するマイクロルーバー技術を採用。ミラー効果面へ素早く遷移するゴールド仕上げにより、スクリーン上の機密データを保護するモニター用プライバシースクリーンプロテクター
ぴったりフィット:アスペクト比16:9の27インチワイドスクリーンディスプレイに適合するデザイン。サイズ:59.8 x 33.7cm
眼精疲労の軽減:ブルーライトを最大51%までアクティブカットするノートPC用液晶保護セキュリティーフィルター。デジタル眼精疲労を軽減し、長時間の使用でも快適な視認性をキープ。画面が見やすい約60%の光線透過率
リバーシブルセキュリティフィルター:光沢のあるゴールド面とブラック面は、プライバシーを最大限に保護し、色の鮮やかさをキープ。着脱可能なデザインにより、裏表の交換が簡単
簡単設置:ベゼルレスやスリムベゼルモニターでは、付属の粘着ストリップを使用して固定。補充用粘着ストリップ、取り付けタブ別売(MON-PRIVACY-SCREEN-K)
仕様【ハードウェア】向き:水平、取付オプション:モニタ正面
付属品プライバシーフィルター、ベゼル取り付け用タブキット、粘着ストリップキット×2、拭き取り布、クイックスタートガイド
材質(エンクロージャタイプ)プラスチック
色ゴールド&ブラック
高さ(mm)0.5
質量(g)230
保証期間2年
視野角約60度(左右約30度)
適合モニターサイズ27インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(縦×横)(cm)33.7×59.8
ブルーライトカット率最大51%
アスペクト比16対9
のぞき見防止○
ブルーライトカット○
内容量1個
注意
※光沢あるゴールド仕上げは、ミラー効果があり、使用する環境によって鏡面反射が際立つ場合があります。