防犯灯カメラ IPカメラシリーズ用 ネットワークビデオレコーダー(NVR) 4chモデル HDD4TB搭載
IPカメラ用 4ch デジタルレコーダー(NVR)
HDD 4TB 搭載
最大800万画素の入力に対応
録画解像度は最大800万画素(3840×2160)
接続するカメラに依存されます
マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
USBメモリーでバックアップが可能
カメラタイトル編集に対応
PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
最新の次世代映像データ圧縮方式対応、従来の約半分以下までデータ量を圧縮しつつ高画質のまま記録します。
VGA出力に対応(最大1280x1024の出力に対応)
USBマウス付属
Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。
用途業務用モデルの最高級品
質量(kg)約0.99(HDD 含まず)
色ブラック
材質(本体)アルミニウム・プラスチック
出力【HDMI】3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080
電源電圧:DC48V / 消費電力:最大96W
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×52×209
センサー無
対応PC:Windows 7 / 8 / 8.1/ 10※Apple社のMacには対応しておりません。スマートフォン:Android / iPhone
HDD4TB
解像度3840x2160(8MP) / 2560x1440(4MP) / 1920×1080(1080p)
保証期間1年
動作周囲温度(℃)0~40
動作湿度(%)0~90(※結露無き状態)
無線IPネットワーク
フレームレート録画(NTSC):各チャンネル 最大30fps 合計120fps
音声各種LANポート(4チャンネル分)/HDMI×1
映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280x1024)
内容量1個
注意
※ 【遠隔監視についてご注意ください】※ 本製品は無線式(ポケットWi-FiやソフトバンクAIRなど)のネット回線では遠隔監視をご利用いただくことはできません。 必ず光回線などの固定式ネット回線でご利用ください。またファイアウォールを設置されていたりP2P、UPnPの通信制限している場合は解除する必要がございます。
※【ご注意】
※インターネット回線を利用して遠隔監視を行う場合、 カメラやレコーダーに設置する回線はグローバルIPアドレスである必要がございます
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 2,250 / 税込 ¥ 2,475 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 3,100 / 税込 ¥ 3,410 |
離島 | 1 | お送りできません |