電動ドリル用強軸フォームタイソケット ショート

電動ドリル用強軸フォームタイソケット ショート トップ工業

12角サーフェイス
21mmソケット内に小判型形状を内蔵しており、一丁で二役のソケットです。
アイビーフォームタイとナット、または小判型(クサビタイプ)フォームタイの着脱可能!
高耐久・長寿命を実現!
40V対応 19V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!

用途各種ボルト・ナットの着脱に 材質クロムモリブデン鋼 質量(g)145 対辺寸法(mm)21 全長L(mm)94 トルク(N・m)保証:75 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
注意
※電動ドリルはクラッチ付き、又はインパクト付をご使用ください。
※ボルト・ナットに対して斜め掛け、浅掛けや過大な力をかけないでください。
※工具の使用目的以外には使用しないでください。
※必ず保証トルク以内で正しく安全にご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54949836 EFS-22TSS
3,050
1,898
2,088 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする