清和工業
わに口クリップ(カバー付)
(1件のレビュー)
・MADE IN JAPANの高品質仕様。
用途
自製用としてご使用ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
色
タイプ
電流(A)
クリップ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54939379
SCCP-10 +
1個
カバー:55
赤
カバー付
10
50
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54939388
SCCP-10 -
1個
カバー:55
黒
カバー付き
10
50
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
54939397
SCCP-25 +
1個
カバー:80
赤
カバー付き
25
70
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54939406
SCCP-25 -
1個
カバー:80
黒
カバー付き
25
70
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
54939415
SCCP-50 +
1個
カバー:110
赤
カバー付き
50
110
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54939424
SCCP-50 -
1個
カバー:110
黒
カバー付き
50
110
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54939440
SCCP-10 +-セット
1セット
カバー:55
赤黒セット
カバー付き
10
50
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54939449
SCCP-25 +-セット
1セット
カバー:80
赤黒セット
カバー付き
25
70
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54939458
SCCP-50 +-セット
1セット
カバー:110
赤黒セット
カバー付き
50
110
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください