曜日別特売
SCCP-50 +-セット わに口クリップ(カバー付) 清和工業 54939458

わに口クリップ(カバー付)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット
電流(A)50
色赤黒セット
内容量1セット注文コード54939458品番SCCP-50 +-セット
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

・MADE IN JAPANの高品質仕様。

用途
自製用としてご使用ください。
全長(mm)
カバー:110
色
赤黒セット
タイプ
カバー付き
電流(A)
50
クリップ長さ(mm)
110
適合電線サイズ(sq)
15~30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54939379
2025-06-15
用途: バッテリーに接続する機器の端子として利用

自動車バッテリー端子にはめるには、小型バッテリーなら挟めますが、中型以上は厳しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする