曜日別特売

鉄製 貼付プレミアムロールウエイト 5g刻み (ブラック)

鉄製 貼付プレミアムロールウエイト 5g刻み (ブラック) - マルエム(自動車用品)鉄製 貼付プレミアムロールウエイト 5g刻み (ブラック) - マルエム(自動車用品)鉄製 貼付プレミアムロールウエイト 5g刻み (ブラック) - マルエム(自動車用品)鉄製 貼付プレミアムロールウエイト 5g刻み (ブラック) - マルエム(自動車用品)鉄製 貼付プレミアムロールウエイト 5g刻み (ブラック) - マルエム(自動車用品)鉄製 貼付プレミアムロールウエイト 5g刻み (ブラック) - マルエム(自動車用品)

剥がしやすさを追求したオリジナル商品です。
メーカーのウエイトで使用している強力両面テープを改良し、寒冷期も高熱時も固着せず、横から斜めからと、どの方向から剥がしても切れず綺麗に剥がせます。
ホイールから「剥がれない」のに、取り外すときは「剥がしやすい」。さらに「数個連続した状態でも剥がすときに切れない」を追及した高品質の鉄製バランスウエイトです。
1ロール5kgはお徳用になっておりますので、使用頻度の多いユーザー様におススメです。
海外自動車メーカー様も採用しているウエイトで、品質・性能は折り紙付きです。

用途乗用車用材質幅(mm)20厚さ(mm)4(シール部含む)タイプ5g刻みRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ご使用時には、貼り付け用のウエイトローラーの使用を推奨しております。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54939230Fe-PR5000B1箱(5g×1000個)5
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
54939248Fe-PR2500B1箱(5g×500個)2.5
オープン
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする