曜日別特売

タフガチャ輝

タフガチャ輝 - トップ工業タフガチャ輝 - トップ工業タフガチャ輝 - トップ工業

シノの厚みは従来品の約2倍と肉厚で鉄骨穴合わせも安定して行えます。曲げ強度は従来品の4倍以上!(トップ工業社比:RM-17x21)
カシメピンの強化により耐久性アップ!ピンの抜けやゆるみの心配もありません。
職人による総磨き仕上げ
安全ひも用穴付き

用途各種ボルト・ナットの着脱に材質クロムバナジウム合金鋼質量(g)570全長L(mm)311RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ボルト、ナットに合ったサイズを使用しパイプを差し込んで過大な力を加えないで下さい
※ボルト、ナットに対して浅掛け、斜め掛けはしないで下さい。。
※高所作業での使用は安全ひも等の落下防止策をして下さい。
※ハンマーの代わりに使用しないで下さい。
※工具の目的以外には使用しないで下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
締付トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54950125KRMS-17x1917×19308.9/367.7
11,500
6,298
6,928(税込)
取扱停止中
返品不可
54950134KRMS-17x2117×21308.9/426.6
11,500
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
54950150KRMS-19x2419×24367.7/426.6
12,000
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする