Thai Energy Storage
充電制御車対応バッテリー KV
仕様
補償期間:2年または40000km
電圧(V)
12
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
総高さ(mm)
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54950588
KV-46B19R
187
127
10
222
5Ah:30/20Ah:38
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54950597
KV-46B19L
187
127
10
222
5Ah:30/20Ah:38
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54950606
KV-60B24R
236
129
12.2
222
5Ah:39/20Ah:48
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54950615
KV-60B24L
236
129
12.2
222
5Ah:39/20Ah:48
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54950624
KV-95D23R
231
173
16.1
221
5Ah:52/20Ah:65
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54950640
KV-95D23L
231
173
16.1
221
5Ah:52/20Ah:65
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54950649
KV-95D26R
257
173
17.6
222
5Ah:56/20Ah:70
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54950658
KV-95D26L
257
173
17.6
222
5Ah:56/20Ah:70
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54950667
KV-120D31R
303
173
20.8
222
5Ah:72/20Ah:90
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54950676
KV-120D31L
303
173
20.8
222
5Ah:72/20Ah:90
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500