FKD(フクダ精工)
ドリル付皿小ネジ用沈めフライス DCS
穴あけと沈め穴加工が同時加工出来ます。皿小ネジの沈め穴を加工するフライスです。
材質
SKH51
刃数
2枚刃
リード角
右ネジレ25°
ドリル径公差(mm)
0~-0.05
外径公差
0~+0.2
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
外径D(Φmm)
全長L(mm)
シャンク径d(Φmm)
刃長l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54987977
DCS M3(在庫限)
3
7.5
44
6
10
¥
3,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
54987986
DCS M4(在庫限)
4
9.5
55
6
14
¥
4,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
54987995
DCS M5(在庫限)
5
12
61
8
16
¥
5,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
54988020
DCS M8(在庫限)
8
18.5
76
10
18
¥
9,700
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
54988004
DCS M6(在庫限)
6
14
71
10
16
¥
7,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください