FKD(フクダ精工)
ドリル付皿小ネジ用沈めフライス DCS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
呼び寸法
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
呼び寸法
6
注文コード
54988004
品番
DCS M6(在庫限)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,000
穴あけと沈め穴加工が同時加工出来ます。皿小ネジの沈め穴を加工するフライスです。
材質
SKH51
刃数
2枚刃
呼び寸法
6
外径D(Φmm)
14
全長L(mm)
71
シャンク径d(Φmm)
10
刃長l(mm)
16
リード角
右ネジレ25°
ドリル径D1(Φmm)
6.5
ドリル長L1(mm)
20
ドリル径公差(mm)
0~-0.05
外径公差
0~+0.2